KOMET® Wisselplaat 14-660

Artikelnummer: 216770 14-660

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
971 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoekradius 0,4 mm
Soort BK8425
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOHX 090204 EN
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216770 14-660
EAN/GTIN 2050002046641

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met spaanbreker rondom.

T.b.v.:

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.