Hoekfrees 90° 25/4 mm

Artikelnummer: 215800 25/4
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 49 mm
Totale lengte Ltotaal 105 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 47 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 0,72 graden
Rampinglengte L voor αmax 19,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215800 25/4
EAN/GTIN 4045197133182
Nummer fabrikant 215800 25/4

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.
  • Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
  • Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90°  25/4 mm

Hoekfrees 90° 25/4 mm

op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 327,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 349,00
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 373,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 217,00
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Aantal snijkanten Z 4 4 4 4 4
Afkoppellengte L1 49 mm 49 mm 30 mm 49 mm 44 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003.. AP.. 1335.. LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Snijkant-⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm) 219826 (8IP; 2,2 Nm) 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) 219814 (8IP; 1,2 Nm) 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm