{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Afkoppellengte L1 | 49 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,72 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215803 25/4 | |
EAN/GTIN | 4062406396541 | |
Nummer fabrikant | 215803 25/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° 25/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 212,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 49 | 49 |
Totale lengte Ltotaal | 105 | 105 |
Snijkant-⌀ DC | 25 | 25 |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC |
⌀ D3 | 22 | 22 |
Rampinglengte L voor αmax | 19,85 | 19,85 |