APMT 100305 TR INOX

Artikelnummer: 215920 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
28.246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
    Type INOX
    Hoekradius 0,5 mm
    Soort HB7635
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,12 mm
    Bladdikte 3,5 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215920 INOX
    EAN/GTIN 4045197303240
    Nummer fabrikant 215920 INOX

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    700
    Aluminium (kortspanend)
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    180
    Staal < 750 N/mm²
    P
    160
    Staal < 900 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    110
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
    Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen