Hoekfrees 90° 32/3L mm

Artikelnummer: 215800 32/3L
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 55 mm
Totale lengte Ltotaal 195 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 29 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 61 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Rampinghoek αmax 0,53 graden
Rampinglengte L voor αmax 26,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215800 32/3L
EAN/GTIN 4045197281210
Nummer fabrikant 215800 32/3L

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.
  • Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
  • Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90°  32/3L mm

Hoekfrees 90° 32/3L mm

op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 382,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 378,00
Aantal snijkanten Z 3 3
Afkoppellengte L1 55 mm 40 mm
Inwendige koeling ja ja
geschikte wisselplaat AP.. 1003.. AP.. 1335..
Snijkant-⌀ DC 32 mm 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm 62 mm
Rampinghoek αmax 0,53 graden 0,65 graden