Hoekfrees 90° 18/2 mm

Artikelnummer: 215800 18/2
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 18 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 15 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 33 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 34 mm
Rampinghoek αmax 1,11 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215800 18/2
EAN/GTIN 4045197702678
Nummer fabrikant 215800 18/2

Omschrijving

Toepassing:

Universeel gebruik in alle materialen.
  • Hoek- en spiebaanfrezen, binnenwaarts kopiëren, circulair frezen, helicoïdaal frezen, omtrekfrezen.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
  • Vervang de spanschroeven van de wisselplaten na langdurig gebruik. Gebruik ze alleen als ze goed zijn ingevet (bijvoorbeeld met koperpasta).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen