{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Afkoppellengte L1 | 49 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 105 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,72 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1003.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215800 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197133175 | |
Nummer fabrikant | 215800 25/3 |