Fasenfrees 40 graden

Artikelnummer: 215795 40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    geschikte wisselplaat AP.. 1003
    Hoek γ 40 graden
    Schachtuitvoering met boring
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Effectief aantal snijkanten Zeff 3
    Aantal wisselplaten 9
    Totale lengte Ltotaal 52 mm
    kleinste ⌀ D 17 mm
    grootste ⌀ D1 59 mm
    Maximale fasebreedte b 19 mm
    Maximale faselengte l 27,5 mm
    Maximale fasehoogte h 17,8 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    Voeding per tand bij hmax 0,16 mm
    Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Producttype Fasenfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 215795 40
    EAN/GTIN 4045197412911
    Nummer fabrikant 215795 40

    Omschrijving

    Nota:

    Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen