Fasenfrees, met boring, Hoek γ: 15graden

Artikelnummer: 215795 15
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AP.. 1003
Hoek γ 15 graden
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 9
Totale lengte Ltotaal 52 mm
kleinste ⌀ D 17 mm
grootste ⌀ D1 70 mm
Maximale fasebreedte b 27 mm
Maximale faselengte l 27,5 mm
Maximale fasehoogte h 7 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Voeding per tand bij hmax 0,4 mm
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215795 15
EAN/GTIN 4045197383211
Nummer fabrikant 215795 15

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.