{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | |
Hoek γ | 20 graden | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 3 | |
Aantal wisselplaten | 9 | |
Totale lengte Ltotaal | 52 mm | |
kleinste ⌀ D | 17 mm | |
grootste ⌀ D1 | 69 mm | |
Maximale fasebreedte b | 26 mm | |
Maximale faselengte l | 27,5 mm | |
Maximale fasehoogte h | 9 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Voeding per tand bij hmax | 0,3 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 215795 20 | |
EAN/GTIN | 4045197658203 | |
Nummer fabrikant | 215795 20 |