Fasenfrees 30 graden

Artikelnummer: 215795 30
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AP.. 1003
Hoek γ 30 graden
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 9
Totale lengte Ltotaal 52 mm
kleinste ⌀ D 17 mm
grootste ⌀ D1 65 mm
Maximale fasebreedte b 24 mm
Maximale faselengte l 27,5 mm
Maximale fasehoogte h 13 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Voeding per tand bij hmax 0,2 mm
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215795 30
EAN/GTIN 4045197383228
Nummer fabrikant 215795 30

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen