{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Afkoppellengte L1 | 120 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 200 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 27,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213002 40/4 | |
EAN/GTIN | 4062406266479 | |
Nummer fabrikant | 213002 40/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 423,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 397,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 70 mm | 68 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 27,55 mm | 25,43 mm |