{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,2 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,74 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 12,55 mm | |
geschikte wisselplaat | XOMU094812 | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 213000 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266349 | |
Nummer fabrikant | 213000 25/2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 25/2mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |