{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 30 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 47 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 58 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,5 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,42 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 10,34 mm | |
geschikte wisselplaat | XDM.120516 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212816 30/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939302 | |
Nummer fabrikant | 212816 30/2 |