{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 10 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 9,8 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 68 mm | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 5 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer |
210582 10
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197557957
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
210582 10
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |