{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Ni-based | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in Inconel® | 0,026 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206371 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565251 | |
Nummer fabrikant | 206371 6/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Ni-Based torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 6/0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 70,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | 5,8 mm |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm |
Spiraalhoek | 35 graden | 38 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees |