GARANT Master Ni-Based VHM-schachtfrees HPC/TPC 3 mm

Artikelnummer: 203161 3
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Master Ni-based
    Snijkant-⌀ DC 3 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 5
    Spiraalhoek 38 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,3×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC; HPC
    Snijlengte Lc 8 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
    Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekafronding rv 0,2 mm
    Voeding fz voor kanten in Inconel® 0,03 mm
    Gekleurde ring roze
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203161 3
    EAN/GTIN 4062406565763
    Nummer fabrikant 203161 3

    Toepassingstabel

    Inconel
    S
    40
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale slijping met torusachtige snijhoekradius.
    Innovatief substraat speciaal voor de verspaning van nikkelbasislegeringen. Nieuw ontwikkelde coating.

    Toepassing:

    Voor het frezen van nikkelbasislegeringen met hoge warmhardheid.

    Tip:

    Opvolger van nr. 203082.