{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Ni-based | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in Inconel® | 0,065 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206371 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565343 | |
Nummer fabrikant | 206371 16/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Ni-Based torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 16/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | 42 mm |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 92 mm | 92 mm |
Snijlengte Lc | 36 mm | 36 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Snijkantradius R1 | 1 mm | 1 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk |