{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Ni-based | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 18 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in Inconel® | 0,022 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206371 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565244 | |
Nummer fabrikant | 206371 5/1,0 |