{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Ni-based | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in Inconel® | 0,05 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206371 12/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406565329 | |
Nummer fabrikant | 206371 12/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Master Ni-Based torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 12/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | 36 mm |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | 11,8 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Snijkantradius R1 | 1 mm | 1 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees |