{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203612 6 | |
EAN/GTIN | 4045197963796 | |
Nummer fabrikant | 203612 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
74,60 €
€ 45,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | f8 | 0 / −0,03 |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | 0,025 mm | 0,054 mm |
Aantal tanden Z | 6 | 7 | 6 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |