{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203612 8 | |
EAN/GTIN | 4045197964106 | |
Nummer fabrikant | 203612 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 94,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 60,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 90 mm | 74 mm | 74 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm | 0,063 mm |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |