{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 64 mm | |
Totale lengte L | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203612 16 | |
EAN/GTIN | 4045197964137 | |
Nummer fabrikant | 203612 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 160,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
290,00 €
€ 176,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 188,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kanten | 0,05×D bij kopieerfrezen |
Snijlengte Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |