VHM-frees, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Artikelnummer: 203612 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 20 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,032 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203612 5
EAN/GTIN 4045197963789
Nummer fabrikant 203612 5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
600
Aluminium > 10% Si
N
400
Staal < 500 N/mm²
P
190
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
95
RVS < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij minimaal 6 tanden hoge stabiliteit en extreem geluidsarm frezend. Met excentrische achterslijping. Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen