{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203624 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252106 | |
Nummer fabrikant | 203624 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM-fijnfrees HPC 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
€ 37,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 66 | 57 | 62 | 70 | 57 | 62 |
Snijkant-⌀ DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spiraalhoek | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |