HOLEX Pro Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

Artikelnummer: 203624 10
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,03
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 40 mm
Totale lengte L 89 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,072 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203624 10
EAN/GTIN 4062406252120
Nummer fabrikant 203624 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken. Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer. Voor het omtrekfrezen als nabewerking. Zeer robuuste uitvoering door versterkte kern.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

HOLEX Pro Steel VHM-fijnfrees HPC 10 mm

op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 84,80
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 77,80
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 49,50
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 64,40
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 43,20
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
€ 73,80
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Norm Fabrieksnorm DIN 6527 Fabrieksnorm Fabrieksnorm DIN 6527 Fabrieksnorm
Snijkant-⌀ DC 10 10 10 10 10 10
Spiraalhoek 45 45 45 45 45 45
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,03 e8 h10 h10 h10 0 / −0,03
Type N N N N N N
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen