{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 18 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203623 6 | |
EAN/GTIN | 4062406252021 | |
Nummer fabrikant | 203623 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-fijnfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 37,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 23,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
66,40 €
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijlengte Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type | N | N | N |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 7 |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |