{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8,7 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197863850 | |
Nummer fabrikant | 202260 8,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-minifrees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 35,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 35,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | ongecoat | AlCrN |
Schacht | HB met h6 | HB met h6 | HB met h6 |
Schachtvorm | HB | HB | HB |
Snijkant-⌀ DC | 8,7 mm | 8,7 mm | 8,7 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |