{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5,75 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197863799 | |
Nummer fabrikant | 202260 5,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 5,75 mm
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Totale lengte L | 45 | 45 | 45 |
Snijkant-⌀ DC | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |