{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863690 | |
Nummer fabrikant | 202260 1,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-minifrees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schachtvorm | HA | HA | HA |
Snijlengte Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 45 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |