{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 7 | |
EAN/GTIN | 4045197863829 | |
Nummer fabrikant | 202260 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-minifrees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Snijlengte Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |