{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,13 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202260 3 | |
EAN/GTIN | 4045197863737 | |
Nummer fabrikant | 202260 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-minifrees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
566 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.298 stuks direct leverbaar
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.297 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | TiAlN | ongecoat | AlCrN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Totale lengte L | 45 mm | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Schacht | HB met h6 | HB met h6 | HB met h6 | HB met h6 |
Snijlengte Lc | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 3 | 4 | 3 | 3 |