{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191080 4 | |
EAN/GTIN | 4045197100047 | |
Nummer fabrikant | 191080 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 9,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
550 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 25,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | geel |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |