Spiebaanfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikelnummer: 191100 4
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 11 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,012 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring geel
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191100 4
EAN/GTIN 4045197100405
Nummer fabrikant 191100 4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
150
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend. Ruime, fijngeslepen spaangroeven. Uiterst fijne slijpbewerking van de snijkanten − daardoor zuivere werkstukoppervlakken. Voor spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Tip:

Let op! Alleen meelopend frezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiebaanfrees, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 4mm

Spiebaanfrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 4mm

op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 25,70
op aanvraag
Op voorraad
839 stuks direct leverbaar
€ 9,40
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 22,50
op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2 2 2 2 2
Gekleurde ring geel zonder zonder zonder zonder
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Schacht DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6 DIN 1835 B met h6
Spiraalhoek 42 graden 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Type W N N N N

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen