{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191080 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100054 | |
Nummer fabrikant | 191080 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 18,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 31,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | W |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |