{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191080 3 | |
EAN/GTIN | 4045197100023 | |
Nummer fabrikant | 191080 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
€ 9,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 22,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 42 graden |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |