{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191080 12 | |
EAN/GTIN | 4045197100184 | |
Nummer fabrikant | 191080 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 28,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 20,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Norm | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 26 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Producttype | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees |