{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191050 7 | |
EAN/GTIN | 4045197099471 | |
Nummer fabrikant | 191050 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-PM 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 29,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
264 stuks direct leverbaar
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees |