{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191050 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197099563 | |
Nummer fabrikant | 191050 10,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-PM 10,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 55,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |