Spiebaanfrees HSS-PM 2 mm

Artikelnummer: 191050 2
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 4 mm
Totale lengte L 48 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,006 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191050 2
EAN/GTIN 4045197099341
Nummer fabrikant 191050 2

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
138
Aluminium > 10% Si
N
110
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.
Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.

Toepassing:

Voor het frezen van spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiebaanfrees HSS-PM 2 mm

Spiebaanfrees HSS-PM 2 mm

op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 22,50
op aanvraag
Op voorraad
862 stuks direct leverbaar
€ 12,00
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 18,55
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 27,60
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Totale lengte L 48 mm 48 mm 48 mm 54 mm 51 mm
Norm DIN 327 D DIN 327 D DIN 327 D DIN 844 B DIN 844 B
Schachttolerantie h6 h6 h6 h6 h6
Snijmateriaal HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Type N N N N W
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen