{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 3,8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 51 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191050 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197099396 | |
Nummer fabrikant | 191050 3,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-PM 3,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | 2 | 2 |
Snijkant-⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Snijlengte Lc | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,007 mm | 0,007 mm | 0,007 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |