Spiebaanfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 7mm

Artikelnummer: 191000 7
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 10 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,016 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191000 7
EAN/GTIN 4045197098931
Nummer fabrikant 191000 7

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.

Toepassing:

Voor het frezen van spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiebaanfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 7mm

Spiebaanfrees HSS-Co8, ongecoat, ⌀ e8 DC: 7mm

op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 14,30
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 29,50
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
€ 19,70
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 26,60
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2 2 2 2 2
Hoekfasehoek 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder geel
Snijmateriaal HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8 e8
Type N N N N W
Producttype Spiebaanfrees Spiebaanfrees Spiebaanfrees Spiebaanfrees Spiebaanfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen