{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 61 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197098993 | |
Nummer fabrikant | 191000 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-Co8 9 mm
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 26,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 40,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees | Spiebaanfrees |