{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5,75 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191000 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197098894 | |
Nummer fabrikant | 191000 5,75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-Co8 5,75 mm
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Norm | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Schachttolerantie | h6 | h6 | h6 |
Snijlengte Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | N | N | N |