Spiebaanfrees HSS-Co8 36 mm

Artikelnummer: 191000 36
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde): 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 36 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 112 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,072 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191000 36
EAN/GTIN 4045197099327
Nummer fabrikant 191000 36

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
23
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.

Toepassing:

Voor het frezen van spiebanen of voor uitsparingen vanuit het midden van het werkstuk.