{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal effectieve snijkanten Z (omtrekzijde) | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiebaanfrees |
Artikelnummer | 191000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197099020 | |
Nummer fabrikant | 191000 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiebaanfrees HSS-Co8 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
€ 14,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 37,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 95 mm | 72 mm |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 42 graden |
Type | N | N | N | N | W |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |