{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8,3 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150389 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406073251 | |
Nummer fabrikant | 150389 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 8,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 34,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
311 stuks direct leverbaar
€ 16,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 30,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiCN | TiN | TiCN |
Totale lengte L | 50 | 50 | 50 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |