{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 12,4 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150389 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406073299 | |
Nummer fabrikant | 150389 12,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90°, AlTiCN, Buiten-⌀ Dc: 12,4mm
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Gekleurde ring | blauw | blauw |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M6 | M6 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden |
Schachttolerantie | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E |