{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150389 10 | |
EAN/GTIN | 4062406073268 | |
Nummer fabrikant | 150389 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
€ 19,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 35,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlTiCN | TiN | TiCN |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M5 | M5 | M5 |
Totale lengte L | 50 | 50 | 50 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 | 2,5 | 2,5 |