Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 25 mm

Artikelnummer: 150389 25
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 25 mm
    Coating AlTiCN
    Verzinkboorpunthoek 90 graden
    Snijmateriaal HSS E
    Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
    Aantal snijkanten Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schacht Cilinderschacht met h9
    Inwendige koeling nee
    Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,8 mm
    Totale lengte L 67 mm
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 M12
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Schachttolerantie h9
    Gekleurde ring blauw
    Voorboor-⌀ 3,8 mm
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 150389 25
    EAN/GTIN 4062406073343
    Nummer fabrikant 150389 25

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    53
    Aluminium (kortspanend)
    N
    40
    Aluminium > 10% Si
    N
    35
    Staal < 500 N/mm²
    P
    55
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    15
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    12
    RVS < 900 N/mm²
    M
    18
    RVS > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
    Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
    Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
    Speciale geometrie met ongelijke verdeling en afgestemde snijkantvoorbereiding.
    Nieuw ontwikkelde AlTiCN-coating voor roestvrij staal.

    Toepassing:

    Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.